画像準備中

ステンレス重量戸車(VH兼用型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53466964 品番 K-1020-60
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
ステンレス製で耐食性に優れています。
高級機械用ベアリング内蔵。

タキゲンコード30776 材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 表面仕上げ研磨材使用 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)48 寸法H(mm)65 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)5 寸法W5(mm)47 寸法P(mm)98 寸法t(mm)3 寸法d(Φmm)10 許容荷重(kN)(2個当たり)2.94 製品質量(g)590 用途門扉・食品機械・屋外用機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする