曜日別特売

ステンレス重量戸車(VH兼用型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)80
内容量1個注文コード53466973品番K-1020-75
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
ステンレス製で耐食性に優れています。
高級機械用ベアリング内蔵。

用途門扉・食品機械・屋外用機器タキゲンコード30777材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用寸法D1(Φmm)75寸法D2(Φmm)59寸法H(mm)80寸法L(mm)150寸法W1(mm)33寸法W2(mm)25寸法W3(mm)10寸法W4(mm)5寸法W5(mm)54寸法P(mm)128寸法t(mm)3寸法d(Φmm)10許容荷重(kN)(2個当たり)4.9製品質量(g)1150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする