※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53467007
品番
K-600HB-PA-75(B)
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。
長期間固定されても歪みが残りません。
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
寸法H(mm)
106
寸法t(mm)
2.9
許容荷重(kN)
3.43
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
10.5
製品質量(g)
820
寸法W2(mm)
38
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料
寸法P1×P2(mm)
103×52
寸法(L1×W1)(mm)
123×72
タキゲンコード
30895