TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53467208
品番
K-1320S-125-UB
販売価格(税込)
¥9,296
販売価格(税別)
¥
8,451
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
タキゲンコード
30932
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨
寸法D(Φmm)
125
寸法H(mm)
168
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法P1×P2(mm)
80×80
寸法L2(mm)
38
寸法W2(mm)
38
寸法d(Φmm)
11
旋回半径(mm)
102
許容荷重(kN)
1.3
用途
厨房室などの台車・ワゴン・食品機械