※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス 自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
150
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン(N)
許容荷重(kN)
1.6
注文コード
53467576
品番
K-1315S-150-N
販売価格(税込)
¥11,551
販売価格(税別)
¥
10,501
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法D(Φmm)
150
寸法H(mm)
190
寸法L2(mm)
41
寸法P1×P2(mm)
80×80
寸法W2(mm)
40
寸法d(Φmm)
11
用途
厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン(N)
許容荷重(kN)
1.6
旋回半径(mm)
117
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
30982