※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53467655
品番
K-508-50
販売価格(税込)
¥2,594
販売価格(税別)
¥
2,358
バスケットに入れる
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用。
寸法(L1×W1)(mm)
82×82
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
78
寸法L2(mm)
18
寸法P1×P2(mm)
65×65
寸法W2(mm)
32.5
寸法d(Φmm)
9.5
寸法t(mm)
3.2
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
許容荷重(kN)
2.94
製品質量(g)
610
表面仕上げ
本体:焼付塗装(ブラック)
タキゲンコード
31024