※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53467725
品番
K-300HK-65
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
寸法(L1×W1)(mm)
86×59
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
96.5
寸法P1×P2(mm)
55×28
寸法W2(mm)
36
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
3.8
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
スーパータフナイロン(ブラック)
許容荷重(kN)
3.92
製品質量(g)
590
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31307