※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53467743 品番 K-558-W-65
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40〜〜+120℃)に優れたMCナイロン使用

寸法(L1×W1)(mm)86×59 寸法D(Φmm)65 寸法H(mm)96.5 寸法P1×P2(mm)55×28 寸法W2(mm)16.5 寸法W3(mm)36 寸法d(Φmm)10.5 寸法t(mm)4 用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 許容荷重(kN)3.92 製品質量(g)590 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする