※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用双輪自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
75
材質
本体:アルミニウム合金(ADC)、フランジ:熱間圧延鋼板
材質(車輪)
ポリアミド(PA6/グレー色)
注文コード
53467768
品番
K-100X-N-75
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
130
寸法L1(mm)
100×100
寸法L2(mm)
60
寸法P(mm)
78×78
寸法R(mm)
99
寸法W(mm)
48
寸法d(Φmm)
10.5
用途
大型・中型低速運搬台車
材質
本体:アルミニウム合金(ADC)、フランジ:熱間圧延鋼板
材質(車輪)
ポリアミド(PA6/グレー色)
許容荷重(kN)
4.9
製品質量(g)
2180
表面仕上げ
電着塗装(黒色)
タキゲンコード
31435