※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
超大型スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53467847
品番
KC-217N-1200
販売価格(税込)
¥86,456
販売価格(税別)
¥
78,596
バスケットに入れる
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
1145
寸法P1(mm)
1135
寸法P2(mm)
560
寸法P3(mm)
1000
寸法P4(mm)
900
寸法P5(mm)
550
寸法P6(mm)
450
寸法S(mm)
738
用途
特装車・建設機械・計測機器・バス
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
質量(kg)
(製品)11
許容荷重(N/ペア)
3528
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31491