TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
タキゲンコード
31669
注文コード
53467865
品番
K-1300HJ-50
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
スーパータフナイロン(ブラック)
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
3
許容荷重(kN)
2.94
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
18
寸法d(Φmm)
9.5
製品質量(g)
570
寸法W2(mm)
32.5
表面仕上げ
電解研磨
寸法P1×P2(mm)
65×65
寸法(L1×W1)(mm)
82×82
タキゲンコード
31669