画像準備中

ステンレス低床重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)75 タキゲンコード31671 注文コード53467883 品番K-1300HJ-75
販売価格(税込) ¥11,980
販売価格(税別)
10,891
この商品は寸法D・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。

用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 寸法H(mm)108 寸法t(mm)4 許容荷重(kN)4.9 寸法D(Φmm)75 寸法L2(mm)25 寸法d(Φmm)10.5 製品質量(g)1170 寸法W2(mm)39 表面仕上げ電解研磨 寸法P1×P2(mm)78×78 寸法(L1×W1)(mm)100×100 タキゲンコード31671

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする