TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
65
タキゲンコード
31673
注文コード
53467908
品番
K-1300HK-65
販売価格(税込)
¥4,817
販売価格(税別)
¥
4,379
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
スーパータフナイロン(ブラック)
寸法H(mm)
96.5
寸法t(mm)
4
許容荷重(kN)
3.92
寸法D(Φmm)
65
寸法d(Φmm)
10.5
製品質量(g)
640
寸法W2(mm)
36
表面仕上げ
電解研磨
寸法P1×P2(mm)
55×28
寸法(L1×W1)(mm)
86×59
タキゲンコード
31673