TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス低床重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53467944
品番
K-1508-75
販売価格(税込)
¥13,239
販売価格(税別)
¥
12,035
バスケットに入れる
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用。
タキゲンコード
31677
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
電解研磨
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
108
寸法(L1×W1)(mm)
100×100
寸法P1×P2(mm)
78×78
寸法L2(mm)
25
寸法W2(mm)
39
寸法t(mm)
4
寸法d(Φmm)
10.5
許容荷重(kN)
4.9
製品質量(g)
1113
用途
大型・中型の機器