画像準備中

ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53467978 品番 K-1558-W-75
販売価格(税込) ¥10,992
販売価格(税別)
9,993

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用。

タキゲンコード31686 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)108 寸法(L1×W1)(mm)100×100 寸法P1×P2(mm)78×78 寸法L2(mm)25 寸法W2(mm)18 寸法W3(mm)39 寸法t(mm)4 寸法d(Φmm)10.5 許容荷重(kN)4.9 製品質量(g)1190 用途大型・中型の機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする