※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床超重量用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53467987
品番
K-610K-75-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです
同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
106
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
製品質量(g)
920
許容荷重(N)
6000
表面仕上げ
本体:電着塗装(黒色)
タキゲンコード
31690