※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微音キャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468084 品番 K-620JS-100-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

優れた操作性と静粛性を備えています
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます
走行跡が目立たない、グレー車輪

寸法(L1×W1)(mm)100×58 寸法D(Φmm)100 寸法H(mm)122 寸法L2(mm)32.5 寸法P1×P2(mm)82×40 寸法W2(mm)27 寸法d(Φmm)9 寸法t(mm)3 用途OA機器・大型・中型の機器 材質本体:圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)グレーゴム 旋回半径(mm)87 製品質量(g)660 許容荷重(N)600 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31713

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする