商品画像

アルファー食品 アルファ米 非常食 防災セット 長期保存 6種 アソートセット

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×1個) 注文コード53468085 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【白飯】うるち米(国産)国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。【わかめご飯】うるち米(国産)、味付乾燥具材(わかめ、食塩、砂糖、かつお節エキス)国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。わかめの風味が詰まった、海の香り豊かなご飯です。お子様からご高齢の方まで、どなたにもお召しあがりいただける人気の一品です。【五目ご飯】特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。ごぼう、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、にんじんを合わせた、豊かな風味とコクがあり、ごぼうやしいたけの風味を生かし、家庭的な醤油味の五目ご飯に仕上げました。おかずがなくても満足できると年齢を問わず好まれています。【とうもろこしご飯】うるち米(国産)、味付乾燥具材(乾燥スイートコーン、デキストリン、食塩、酵母エキス、砂糖、こしょう)/酸化防止剤(ビタミンE)国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。とうもろこしの素材を活かした味わいに仕上げました。【ドライカレー】特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。食欲をそそるスパイスの香り豊かなドライカレーです。【野菜ピラフ】特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。香味野菜の香り豊かな洋風ご飯です。スイートコーンにんじんパセリが彩りを添える野菜ピラフです。

用途直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 種類米類

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
BCP対策用の非常食
株式会社大東ロジスティクス 様 (運輸・通信業)

どの種類も思った以上においしく、またお腹も膨れる食品であり、災害備蓄品として活用していきたい。
水を入れた場合の出来上がり時間がもう少し短くなれば、いう事はないです。

2025-05-30
用途:
非常時

非常時の安心のひとつとしての購入でしたが量がすくなかった様

2025-05-18
用途:
防災備蓄品として購入
不動産業

今回備蓄品の入れ替えで4セット購入しました。1セット1箱と書いてあったので、4箱届くものだと思い、重ねて倉庫に保管する予定でしたが、全くサイズが合っていない大きな段ボールに48袋バラバラに入れられて届きました。管理も分配もしづらくて困ります。表記をきちんとして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする