※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ペダルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
タキゲンコード
31749
注文コード
53468154
品番
K-910-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
タキゲンコード
31749
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
寸法H1(mm)
97.5
寸法H2(mm)
92.5
寸法H3(mm)
82.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押圧力(N[kgf])
200
製品質量(g)
550
用途
大型・中型・小型の機器・台車のストッパー