※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪自在キャスター(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード31795 標準色本体・車輪:黒、車輪カバー:シルバー 注文コード53468188 品番K-203GNS-50-UR
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタキゲンコード・標準色など4種類から選べます 他の種類を見る

リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。

タキゲンコード31795 許容荷重(N)392 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)ウレタン(UR) 標準色本体・車輪:黒、車輪カバー:シルバー タイプボルト 製品質量(g)141 用途OA機器・ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする