※画像はストッパー付ですが、ストッパーなしの商品です。

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468215 品番 K-611J-50-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

形状自在車 材質(車輪)ゴム(R) 寸法(L1×W1)(mm)70×54 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)68 寸法L2(mm)22 寸法P1×P2(mm)54×36 寸法W2(mm)28 寸法d(Φmm)6.5 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)0.8 質量(g)375 用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 旋回半径(mm)(50) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31843
注意
※ストッパーなしです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53467996
2021-05-28
用途:
工場内整備

自前の工具ワゴンにつけました。職人たちにも『これはいい方のやつだ』とキャスターにもいろいろランクづけがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする