曜日別特売
K-611J-75-PH 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン) 53468233

※画像はストッパー付ですが、ストッパーなしの商品です。

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1060
内容量1個注文コード53468233品番K-611J-75-PH
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(車輪)フェノール(PH)寸法(L1×W1)(mm)90×90寸法D(Φmm)75寸法H(mm)106寸法L2(mm)25寸法P1×P2(mm)71×71寸法W2(mm)36寸法d(Φmm)11寸法t(mm)3.5許容荷重(kN)2.2質量(g)1060材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)旋回半径(mm)(66)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31848
注意
※ストッパーなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53467996
2021-05-28
用途: 工場内整備

自前の工具ワゴンにつけました。職人たちにも『これはいい方のやつだ』とキャスターにもいろいろランクづけがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする