※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-611JS-50-R 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468249 K-611JS-50-R 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468249

低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)50 材質(車輪)ゴム(R) 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 許容荷重(kN)0.8 注文コード53468249 品番K-611JS-50-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法D・材質・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

形状自在車ストッパー付 材質(車輪)ゴム(R) 寸法(L1×W1)(mm)70×54 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)68 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)66 寸法P1×P2(mm)54×36 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)41 寸法d(Φmm)6.5 寸法t(mm)3 用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 許容荷重(kN)0.8 旋回半径(mm)(69) 製品質量(g)440 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31849

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53468285
2022-07-14
用途:
アップライトピアノの移動台
卸売・小売業

丈夫な造りで、ピアノ移動用のキャスターとして満足しています。当方としてはロックの動きが固すぎる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする