※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-611JS-65-N 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468276 K-611JS-65-N 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468276

低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン(N) 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 許容荷重(kN)3 注文コード53468276 品番K-611JS-65-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法D・材質・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

形状自在車ストッパー付 材質(車輪)ナイロン(N) 寸法(L1×W1)(mm)90×90 寸法D(Φmm)65 寸法H(mm)92 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)85 寸法P1×P2(mm)71×71 寸法W2(mm)38 寸法W3(mm)49 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)3.5 用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 許容荷重(kN)3 旋回半径(mm)(88) 製品質量(g)1105 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31853

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53468285
2022-07-14
用途:
アップライトピアノの移動台
卸売・小売業

丈夫な造りで、ピアノ移動用のキャスターとして満足しています。当方としてはロックの動きが固すぎる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする