部品・ランプ/人感センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53468329 品番 LSM-BSR01
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様照度センサー検知高さ:1〜2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m 材質本体:プラスチック白 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする