DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/人感センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53468338
品番
LSM-BSR02
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
照度センサー検知高さ:1〜2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m
材質
本体:プラスチック黒
色
黒
寸法(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100