DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーンコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
埋込穴:85×72、出:7
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
色
白
注文コード
53468347
品番
LZA-92772E
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シーン記憶再生 4シーン、40チャンネルメモリー調光(調色調光ダウンライトは2チャンネル必要です)、24時間タイマー、日の出日の入りタイマー、週間タイマー、フェードタイム 0〜99分59秒(1秒単位)、DMX512 調光信号出力、2個用スイッチボックス対応
材質
本体:鋼板 白塗装
寸法(mm)
埋込穴:85×72、出:7
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
埋め込み深さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応