※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コントロールキースイッチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53468504
品番
S-43-90-B-2(#T0230N)
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途
コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品
キー2本
仕様
鍵番号:T0230N。同一鍵番号・鍵違いがあります。鍵違い数:26通り。
材質
本体・シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー:黄銅板(C3713P)
定格
AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)
製品質量(g)
65
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)
-20〜+75℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷
DC5V/100mA(抵抗負荷)
接点材質
銀めっき
耐振動
10〜55Hz、複振幅1.5mm
耐久性
機械的:3万回以上、電気的:1.5万回以上
抵触抵抗(初期値)
20mΩ以下
表面仕上げ
本体・シリンダー錠部:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)
(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃
30G以上
タキゲンコード
40338