DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/ゲートウェイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
接点入力端子 7系統、適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)
注文コード
53468505
品番
LSM-BGW02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,000
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点入力端子 7系統、適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)
材質
0
色
黒
電圧(V)
AC100/200/242兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
注意
※断熱施工不可※スケジュール、壁シーンスイッチを使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53468505
LSM-BGW02
58708846
LSM-BGW02E
部品・ランプ/ゲートウェイ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)