画像準備中

キースイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468583 品番 S-430-90-BC-2 鍵違い
販売価格(税込) ¥6,678
販売価格(税別)
6,071

ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。

用途制御機器・計測器・セキュリティ機器 付属品キー2本 仕様鍵番号:TAK80 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P) 定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷) 製品質量(g)71 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-20〜+70℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上 抵触抵抗(初期値)20mΩ以下 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V 耐衝撃30G以上 タキゲンコード40628

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする