DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
300
色
白(ホワイト93)
注文コード
53468600
品番
LZA-90842E
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
出5
色
白(ホワイト93)
寸法(Φmm)
327
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト
埋込穴(Φmm)
300
傾斜天井取付角度(°)
55まで取付可
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。