ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)275 注文コード53468618 品番LZA-92184E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は埋込穴など6種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 白塗装 寸法(mm)出5 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)302 取付場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具埋込穴Φ200ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ200ダウンライト 埋込穴(Φmm)275 傾斜天井取付角度(°)55まで取付可 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする