※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
スイッチ付 ラッチロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53468644
品番
L-101-1S-R
販売価格(税込)
¥66,785
販売価格(税別)
¥
60,714
バスケットに入れる
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途
電気集塵装置・高圧受配電設備
仕様
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、錠前:快削黄銅棒(C3604BD)、ラッチ:ステンレス鋼棒(SUS304)
定格
AC125V/5A・DC30V/4A
製品質量(g)
995
表面仕上げ
本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
50138