※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッチ式平面ハンドル電気錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アクチュエーターLE-150、カバー:ポリプロピレン(PP/G35%) 注文コード53468653 品番LE-151R-F-1-1-12V
販売価格(税込) ¥28,674
販売価格(税別)
26,067
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。

材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アクチュエーターLE-150、カバー:ポリプロピレン(PP/G35%) 用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品アクチュエーター、アクチュエータープレート、セットバー、サイド押え板、サイド押え板用ビス×4本、キー2本 使用周囲温度(℃)0〜+50℃(氷結しないこと) 動作時間約0.5秒〜1.0秒以内 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする