DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/プライベートリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53468767
品番
LSM-BRM04
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
個別器具/グループ操作、磁石内蔵
材質
本体:プラスチック黒
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
34×67
使用電池
ボタン電池×1本(CR2032)
RoHS指令(10物質対応)
対応