ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93076WE/YE LZA-93075WE/YE、100V〜242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード機能付(明るさ70%) 注文コード53468819 品番LZW-93070XWE
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93076WE/YE LZA-93075WE/YE、100V〜242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード機能付(明るさ70%) 材質本体:鋼板 白塗装 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
注意
※ユニット別売
※水が直接当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする