アウトドアライト/スポットライト/オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ボルト取付専用、L900タイプ 材質ステンレス 鋼管・鋼板 ホワイト塗装 注文コード53469004 品番LZA-93574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は仕様・色・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボルト取付専用、L900タイプ 材質ステンレス 鋼管・鋼板 ホワイト塗装 寸法(mm)出:878 寸法(幅W×高さH)(mm)136×291 取付場所壁付専用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水防雨形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53469004 LZA-93574 68792188 LZA-93574E L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機) L900タイプL形アーム DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする