DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ボルト取付専用、L900タイプ
色
ダークグレー
材質
ステンレス 鋼管・鋼板 ダークグレー塗装
注文コード
53469029
品番
LZA-93575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
仕様・色・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルト取付専用、L900タイプ
材質
ステンレス 鋼管・鋼板 ダークグレー塗装
寸法(mm)
出:878
色
ダークグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
136×291
取付場所
壁付専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53469029
LZA-93575
68792197
LZA-93575E
L900タイプL形アーム
DAIKO(大光電機)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)