DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ボルト取付専用、L900タイプ
色
ダークグレー
材質
アルミダイカスト・ステンレス 鋼管・鋼板 ダークグレー塗装
注文コード
53469038
品番
LZA-93573
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルト取付専用、L900タイプ
材質
アルミダイカスト・ステンレス 鋼管・鋼板 ダークグレー塗装
色
ダークグレー
高さ(mm)
900
取付場所
壁付専用
幅(Φmm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形