40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53469065 品番 LZW-93073XWE
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V〜242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 材質本体:鋼板/白塗装 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×63 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
注意
※ユニット別売
※水が直接当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする