DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/壁シーンスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
埋込:51×71、出:5
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
仕様
適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)、1個用スイッチボックスに適合、6シーン切替+OFF、明るさ調整(明るく・暗く)、スケジュール発停切替、スケジュール入/切 モニター
注文コード
53469144
品番
LSM-BKS02
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)、1個用スイッチボックスに適合、6シーン切替+OFF、明るさ調整(明るく・暗く)、スケジュール発停切替、スケジュール入/切 モニター
材質
本体:プラスチック黒
寸法(mm)
埋込:51×71、出:5
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※単品での使用はできません。必ずゲートウェイと組み合わせてご使用ください。