部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53469178 品番LSM-BBX01
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9〜1.2 材質本体:鋼板 電圧(V)AC100/200/242兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合負荷容量、接続台数を超えない範囲でご使用ください。※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする