DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53469196
品番
LSM-BBX03
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下
材質
本体:鋼板
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×200×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。