ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 注文コード53469230 品番LZA-92432E
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は埋込穴など6種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 白塗装 寸法(mm)出5 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)227 取付場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具埋込穴Φ125ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ125ダウンライト 埋込穴(Φmm)200 傾斜天井取付角度(°)55まで取付可 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする