3/22より値下げ!現場を応援

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100-242 仕様無線調光用電源、ダウンライト 3C・3500クラス用 注文コード53469266 品番LZA-93382
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様無線調光用電源、ダウンライト 3C・3500クラス用 電圧(V)AC100-242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×247×46 取付ピッチ(mm)239 最大延長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする