ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53469318 品番 LZD-93531WWB
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様LED内蔵、LED交換不可、1500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し 寸法(Φmm)155 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)91 光源寿命40000 配光角度(°)50 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)2〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
注意
※電源別売
※SENMU無線調光用電源は必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする