DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53469406
品番
LZD-93537YWB
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、LED交換不可、1500クラス、白コーン、ガラスパネル付
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色
白
寸法(Φmm)
155
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
91
光源寿命
40000
配光角度(°)
50
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
2〜25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
注意
※電源別売
※SENMU無線調光用電源は必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。