ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53469449 品番 LZD-93555AWZ
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)85 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)109 光源寿命40000 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※電源別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする