仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
寸法(Φmm)85
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当