ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53469686 品番 LZD-93344YWWE
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000 配光角度(°)40 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
注意
※電源別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする